Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserprobenflasche 500ml, mit Natriumthiosulfat, steril


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wasserprobenflasche 500ml, mit Natriumthiosulfat, steril
Wasserprobenflasche 500ml, mit Natriumthiosulfat, steril
Artikel-Nr.:
     133-91250500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennahmeflasche
Sterile Wasseranalyseflasche PP, 500 ml mit 10mg Natriumthiosulfat befüllt

Vierkant Kunststoffflaschen aus PP (Polypropylen) zur Trinkwasserkontrolle. Die Probenflaschen sind Weithals, Deckel mit Sicherheitsverschluss, gut durchscheinend, quadratische Form, graduiert, strahlensterilisiert, einzeln Etikettiert mit Batch-Nr., LOT und Angabe bezgl. der Sterilisierung.
Vordosierte Natriumthiosulfat Befüllung (20mg/1Ltr.) zur Neutralisation von chlor- und ozonhaltigem Wasserproben.

Volumen: 500 ml
Größe: 145 x 50 x 50 mm
VE: 120 Stück / Karton
Weitere Suchbegriffe: Wasserpobenflasche, Wasseranalyseflasche, Trinkwasseranalytikflasche, Trinkwasserprobenflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 120 Stück (ab € 2,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 349,49*
€ 415,89
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 346,20*
€ 411,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 333,19*
€ 396,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 326,50*
€ 388,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 290,10*
€ 345,22
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 383,53*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 386,56*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 287,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.