Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserprobenflasche 250ml mit Natriumthiosulfat


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wasserprobenflasche 250ml mit Natriumthiosulfat
Wasserprobenflasche 250ml mit Natriumthiosulfat
Artikel-Nr.:
     133-91250250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennahmeflasche
Sterile Wasseranalyseflasche PP, 250 ml mit 5mg Natriumthiosulfat befüllt

Vierkant Kunststoffflaschen aus PP (Polypropylen) zur Trinkwasserkontrolle. Die Probenflaschen sind Weithals, Deckel mit Sicherheitsverschluss, gut durchscheinend, quadratische Form, graduiert, strahlensterilisiert, einzeln Etikettiert mit Batch-Nr., LOT und Angabe bezgl. der Sterilisierung.
Vordosierte Natriumthiosulfat Befüllung (20mg/1Ltr.) zur Neutralisation von chlor- und ozonhaltigem Wasserproben.

Volumen: 250 ml
Größe: 115 x 50 Ø x 50 mm
VE: 216 Stück / Karton
Weitere Suchbegriffe: Wasserpobenflasche, Wasseranalyseflasche, Trinkwasseranalytikflasche, Trinkwasserprobenflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 216 Stück (ab € 1,77561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 454,87*
€ 541,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 450,73*
€ 536,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 444,69*
€ 529,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 434,11*
€ 516,59
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 383,53*
€ 456,40
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 386,56*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 290,10*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 287,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.