| |
|
| Artikel-Nr.: 133-54607-3681 Herst.-Nr.: DBA 100-3 EAN/GTIN: 4045761179622 |
| |
|
| | |
| KERN DAB Feuchtebestimmer Max 110 g: d=0,001 g : 40 °C - 199 °C Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer - jetzt auch als Version mit [d] = 10 mg, ideal für wiederkehrende Schnelltests NEU: KERN DAB 200-2! Version mit geringerer Auflösung, wodurch das Abschaltkriterium schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal geeignet für Schnelltests und Stichproben Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm Trocknungsprozess aktiv Aktives Heizprofil Aktives Abschaltkriterium Bisherige Trocknungszeit Aktuelle Temperatur Momentaner Feuchteanteil in % Halogen-Quarzglasstrahler 400 W Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozesse Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird 50 Probenschalen inklusive Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps Tipp: Schneller, präziser, vergleichbarere Ergebnisse – so nutzen Sie Ihren KERN Feuchtebestimmer optimal! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,76* | € 910,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 846,97* | € 910,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,82* | € 951,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,88* | € 956,87* | | | | Lager 133 | 4 Tage | | | | | € 9,20* | ab € 1.219,15* | € 1.280,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.219,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|