Kern DAB 100-3 Feuchtebestimmer
Feuchtebestimmer mit bedienerfreundlichem Grafik-Display und 15 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme.
- Wägebereich:110 g.
- Ablesbarkeit: 0,001 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.
- Wägefläche: Ø92mm.
- Wägeplatte: Aluminiumschalen
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm. (siehe Bild)
1 Trocknungsprozess aktiv.
2 Aktives Heizprofil.
3 Aktives Abschaltkriterium.
4 Bisherige Trocknungszeit.
5 Aktuelle Temperatur.
6 Anzeige in Feuchte %.
7 Zwischenresultat in Feuchte %.
Halogen-Quarzglasstrahler 400 W.
Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung.
Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführte Trocknungsprozesse.
Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird.
50 Probenschalen inklusive.
Applikationshandbuch:
Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps.