Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Rechteckflaschen
>
Artikel
Vierkantflasche WH 1500ml HDPE, m.Verschluss DIN65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-51001500
Hersteller:
Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
5100/1500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsflasche PE-HD 1500 ml, mit Verschluss, vierkant, natur
Vierkant Kunststoffflasche mit Schraubverschluss aus festem, naturfarbenem, transparentem Polyethylen. Die Flaschen sind Ideal durch die raumsparende, viereckige Form als Lagerflaschen oder Vorratsflaschen geeignet. Die glatten ebenen Seiten der Flasche erleichtern die Beschriftung und Etikettierung.
Nennvolumen: 1500ml
Abmessungen: 98 x 98mm
Höhe: 197mm
Deckel: DIN65
Farbe: natur
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Weithalsflasche
Weitere Suchbegriffe:
vierkantflaschen hdpe
,
vierkantflaschen
,
Weithalsflaschen
,
Flaschen
,
PE-HD
,
Kunststoffflasche
,
Vorratsflasche
,
Probeflasche
,
Lagerflasche
,
Musterflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trichter, PP Vitlab Ø 150 mm, Länge 220 mm, 817 ml, Auslauf-Ø 15 mm (1 Stck.)
Vitlab
41694
€ 3,16*
Zubehör
Flaschenbürste 55mm, Kopfbüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 10,11*
Zubehör
Messlöffel Satz 1.25/2.5/5.0/15ml
Bochem Instrumente
€ 18,50*
Zubehör
Schaufel Alu 210 mm
Bochem Instrumente
€ 10,98*
Zubehör
Trichter Glas 150mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/15
€ 30,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.