Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche WH 250ml HDPE, m.Verschluss DIN50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche WH 250ml HDPE, m.Verschluss DIN50
Vierkantflasche WH 250ml HDPE, m.Verschluss DIN50
Artikel-Nr.:
     133-51000250
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     5100/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsflasche PE-HD 250 ml, mit Verschluss, vierkant, natur

Vierkant Kunststoffflasche mit Schraubverschluss aus festem, naturfarbenem, transparentem Polyethylen. Die Flaschen sind Ideal durch die raumsparende, viereckige Form als Lagerflaschen oder Vorratsflaschen geeignet. Die glatten ebenen Seiten der Flasche erleichtern die Beschriftung und Etikettierung.

Nennvolumen: 250ml
Abmessungen: 80 x 80mm
Höhe: 80mm
Deckel: DIN50
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: hdpe vierkantflasche 250 ml, rechteckflaschen 250 ml, rechteckflasche pe-hd, Weithalsflaschen, Flaschen, PE-HD, Kunststoffflasche, Vorratsflasche, Probeflasche, Lagerflasche, Musterflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,71*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.