Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle LR43/V12GA 1.5V (4278) Alkaline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle LR43/V12GA 1.5V (4278) Alkaline
Knopfzelle LR43/V12GA 1.5V (4278) Alkaline
Artikel-Nr.:
     133-48044
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496273676
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Alkali-Mangan-Knopfzelle V12GA, Spannung 1,5 V, Kapazität 80 mAh, 1 Zelle, Herstellerbezeichnung 186, 4278, LR1142, LR43, RW84, AG12, Maße Ø11,6 x 4,5 mm, Einzelblister
Weitere Informationen:
Markenname:
Varta
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Varta V12GA, LR43, LR1130, AG12, Alkaline-Knopfzelle, LR Knopfzellen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 0,30*
€ 0,42*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,33*
€ 0,46*
3 Tage
318
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Lager 133
9
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,22*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.