Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche 50ml klar Weithals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche 50ml klar Weithals
Apothekerflasche 50ml klar Weithals
Artikel-Nr.:
     133-413110050
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41311006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Apothekerglas 50 ml Klarglas mit Glasstopfen
Rundschulterlasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Kegelschliff, Flasche inkl. Glasstopfen

Ausführung: Weithals / Klarglas
Nennvolumen: 50 ml
Durchmesser: 42 mm
Höhe m. Versch: 88 mm
Öffnung: 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, 50ml weithalsflasche klar, weithalsflaschen glasstopfen, weithalsflasche, Rundschulterflasche, Standflasche, Klarglasflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,14*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,21*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.