Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehkolben Enghals 50ml BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehkolben Enghals 50ml BORO3.3
Stehkolben Enghals 50ml BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33562304
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Standkolben
Rundkolben mit Flachboden aus Glas mit Bördelrand, weithalsig, Teilung , Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: Enghals / Bördelrand / ohne Ausguss
Volumen 50ml
Durchmesser: 51mm
Hals: 26mm
Höhe: 90mm

Artikelauslauf: Lieferbar solange Vorrat reicht
Weitere Suchbegriffe: Stehkolben, Titrierkolben, stehkolben enghals, standkolben, standkolben 50ml, Kolben, Glaskolben, Kugelkolben, Enghalskolben, Kulturkolben, Laborkolben Enghals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0121
ab € 0,634*
Zubehör
Brämswig
ab € 0,24*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,95*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.