Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche PELD 500 ml natur mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche PELD 500 ml natur mit Verschluss
Weithalsflasche PELD 500 ml natur mit Verschluss
Artikel-Nr.:
     133-31000500
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 500 ml
Weithalsflasche PE-LD 500 ml komplett mit Schraubverschluss Naturfarben

Kunststoff-Verpackungsflasche aus transparentem, naturfarbenem, chemikalienbeständigem und für Lebensmittel geeignetem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE). Die Weitalsflasche ist robust, unzerbrechlich, quetschbar und besitzen ein gutes Rückformverhalten. Geeignet zu Lagerung, Verpackung oder zur Probennahme von flüssigen, dickflüssigen oder pastösen Stoffen so wie Pulver oder Granulat. Die Reinigung und Befüllung der Flaschen wird durch die weite Öffnung des Flaschenhalses deutlich vereinfacht. Flasche und Schraubverschluss aus PE-LD und DIN GL-Gewinde. Die Gebrauchstemperatur von PE-LD ist auf 80°C begrenzt.

Art: Kunststoff Laborflasche mit Schraubdeckel runde Form
Volumen: 500 ml
Durchmesser: 76 mm
Höhe: 157 mm
Füllöffnung: 38,5 mm Öffnung: Gewinde GL 50
Verschluss: Schraubdeckel
Material: PE - LD
Farbe: natur, transparent
Flaschen Art: Kunststoff Laborflasche PE mit Schraubgewinde Deckel runde Form
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Kunststoffflasche, Plastikflasche, 500 ml, PE, Flaschen, Rund, Weithals, Schraubflasche, Laborflasche, Verpackungsflasche, Rundschulterflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche, PELD, PE-LD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,71*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,74*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.