Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche PELD 50 ml natur mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche PELD 50 ml natur mit Verschluss
Weithalsflasche PELD 50 ml natur mit Verschluss
Artikel-Nr.:
     133-31000050
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     31000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
weithalsflasche
PE Weithalsflasche 50ml mit Schraubverschluss

Kunststoff-Laborflasche aus chemikalienbeständigem, bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE). Die Weitalsflasche ist robust, unzerbrechlich, quetschbar und besitzen ein gutes Rückformverhalten. Geeignet zu Lagerung, Verpackung oder Probennahme von flüssigen, dickflüssigen oder pastösen Stoffen so wie Pulver oder Granulat. Die Reinigung und Befüllung der Flaschen wird durch die weite Öffnung des Flaschenhalses deutlich vereinfacht. Flasche und Schraubverschluss aus PE-LD und DIN GL-Gewinde. Die Gebrauchstemperatur von PE-LD ist auf 80°C begrenzt.

Volumen: 50 ml
Material: PE-LD
Form: rund
Farbe: natur, transparent
Graduierung: nein
Öffnung: Gewinde GL 32
Verschluss: Schraubdeckel
Durchmesser: 40 mm
Höhe: 80 mm
Füllöffnung: 24 mm
Art: 0,05 Liter Laborflasche Weithals PE runde Form mit Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflasche, Plastikflasche, 50 ml, PE, Flaschen, Rund, Weithals, Schraubflasche, Laborflasche, Verpackungsflasche, Rundschulterflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche, PELD, PE-LD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,15*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4001/6
ab € 14,14*
Zubehör
Vitlab
70794
ab € 1,21*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,98*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.