Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Thermometer -40...+200°C mit Einstechfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital Thermometer -40...+200°C mit Einstechfühler
Digital Thermometer -40...+200°C mit Einstechfühler
Artikel-Nr.:
     133-301015
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816007698
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Digitalthermometer P200 mit Einstechfühler
Einstechthermometer zum professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und Lebensmittelbereich, mit NTC- Einstechfühler zur Temperaturmessung in Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen.

  • aktueller Messwert
  • festgehaltener Messwert
  • höchster und tiefster Messwert
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • Befestigungsclip und Tischständer
  • wasserdicht
  • HACCP konform


Technische Daten:
Messbereich: -40° bis +200°C
Genauigkeit: ±1,0°C (-25°...150°C), sonst ±1,5
Auflösung: 0,1°C
Ansprechzeit: 15 Sekunden in Wasser
Abmessung: 95 x 60 x 18mm
Gewicht: 150g
Batterie: 2x Typ AAA (inklusive)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer, Digital Präzisionsthermometer, Luftthermometer, Glastehermometer, Flüssigkeitsthermometer, Handthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 38,02*
Lager 133
2
€ 9,90*
ab € 26,64*
€ 38,03*
€ 14,90*
ab € 24,54*
€ 39,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 41,55*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 54,14*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.