Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche LDPE 500ml mit Spritzverschluss DIN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche LDPE 500ml mit Spritzverschluss DIN25
Spritzflasche LDPE 500ml mit Spritzverschluss DIN25
Artikel-Nr.:
     133-15000500
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1500 0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche ldpe 500ml enghals
Spritzflasche 500 ml mit Deckel Steigrohr und Spritzdüse

Kunststoff Spritzflasche aus Polyethylen, durchscheinend, leicht quetschbar, gute Rückverformung, Steigrohr mit Spritzdüsen-Einsatz für präzisen Strahl, Steigrohr anpassbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 500 ml
Durchmesser: 76 mm
Höhe: 310 mm (mit Steigrohr)
Halsweite: Enghals
Halsöffnung: 18 mm
Material: PE-LD
Aufdruck: ohne Beschriftung
Farbe: natur transparent

Polyethylen naturfarben ist für Lebensmittel geeignet, so können die Spritzflaschen auch im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch das gute Rückstellverhalten ist auch umgekehrt das Ab- oder Ansaugen von Flüssigkeiten mit Spritzflasche möglich.
Lieferung: Spritzflasche inklusive Schraubverschluss mit Steigrohr und Spritzdüse
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Kunststoffflasche, Dosierflasche, Tropfflasche, Laborflasche, Plasitikflasche, Quetschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.