Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche braun EH 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche braun EH 100ml
Apothekerflasche braun EH 100ml
Artikel-Nr.:
     133-12830100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41283012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Steilbrustflasche 100 ml Enghals Braunglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Braunglas
Nennvolumen: 100ml
Durchmesser: 54mm
Höhe m. Versch.: 100mm
Öffnung: NS23/14
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Steilbrustflasche, enghalsflasche braun glas ns, enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Standflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,11*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,18*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,21*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,96*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.