Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche klar EH 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche klar EH 250ml
Apothekerflasche klar EH 250ml
Artikel-Nr.:
     133-12810250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41281018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche 250 ml Enghals Klarglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Klarglas
Nennvolumen: 250ml
Durchmesser: 72mm
Höhe m. Versch.: 130mm
Öffnung: NS26/19
Weitere Suchbegriffe: Steilbrustflasche, 250ml enghalsflaschen klarglas, enghalsflasche, enghalsflasche 250 ml, Standflasche, Klarglasflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,11*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,21*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,68*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,03*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.