Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche klar 500ml, m.Verschl. DIN55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche klar 500ml, m.Verschl. DIN55
WH- Flasche klar 500ml, m.Verschl. DIN55
Artikel-Nr.:
     133-1070600500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche klarglas 500ml vers...
Weithalsglas 500 ml Klarglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus klarem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche Weißglas
Volumen: 500ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 45mm
Durchmesser: 83mm
Höhe: 158mm
Deckel: GL55 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Klarglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 500 ml, weithalsflasche, Weithalsglas, WHV-Flasche, Weißglasflasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Edwin Mraz
4400400
ab € 2,31*
Zubehör
Edwin Mraz
4400600
ab € 2,64*
Zubehör
Vitlab
441941
ab € 2,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,11*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,79*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,77*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.