Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche klar 50ml, m.Verschl. DIN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche klar 50ml, m.Verschl. DIN32
WH- Flasche klar 50ml, m.Verschl. DIN32
Artikel-Nr.:
     133-1070600050
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
Weithalsglas 50 ml Klarglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus klarem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche Weißglas
Volumen: 50ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 19mm
Durchmesser: 44mm
Höhe: 79mm
Deckel: GL32 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Klarglas
Weitere Suchbegriffe: Weithalsglas, WHV-Flasche, Weißglasflasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Edwin Mraz
440050
ab € 1,23*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,32*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,07*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,22*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.