Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche braun 30ml, m.Verschl. DIN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche braun 30ml, m.Verschl. DIN32
WH- Flasche braun 30ml, m.Verschl. DIN32
Artikel-Nr.:
     133-1070300030
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsglas 30 ml Braunglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus braunem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche
Volumen: 30ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 17,5mm
Durchmesser: 36mm
Höhe: 60mm
Deckel: GL28 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Braunglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss braun, weithalsflasche, weithalsflaschen braun, Weithalsglas, WHV-Flasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Edwin Mraz
440025
ab € 1,06*
Zubehör
Edwin Mraz
440050
ab € 1,23*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,31*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/4
ab € 4,19*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.