| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-9000466172 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054773029535 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: Abfallsammler verzinkt mit Standfuß, mit Kunststoffdeckel, silber und Klemmring zur Sackbefestigung, Einwurföffnung Ø 350 mm, H 980 x B 500 x T 530 mm · Kunststoffsack 120 l, Stärke 60 µm, hellblau, B 700 x L 1100 mm, gerollt, aus Hochdruck-PE, 250St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Ausführung: inkl. Kunststoffsack Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | für Säcke Inhalt: | 120 l | Tiefe: | 530 | Höhe: | 980 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoffsack 120l 60µm, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer, Müllsackständer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,63* | € 122,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 94,78* | € 122,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,09* | € 128,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 101,96* | € 131,20* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,10* | € 150,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|