Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120l inkl.Kunststoffsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466172
EAN/GTIN:
     4054773029535
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoffsack
bestehend aus: Abfallsammler verzinkt mit Standfuß, mit Kunststoffdeckel, silber und Klemmring zur Sackbefestigung, Einwurföffnung Ø 350 mm, H 980 x B 500 x T 530 mm · Kunststoffsack 120 l, Stärke 60 µm, hellblau, B 700 x L 1100 mm, gerollt, aus Hochdruck-PE, 250St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Ausführung: inkl. Kunststoffsack
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
530
Höhe:
980 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 127,75*
5 Tage
183
€ 5,99*
ab € 99,91*
€ 127,88*
4 Tage
183
€ 8,90*
ab € 102,51*
€ 129,07*
€ 4,95*
ab € 99,64*
€ 129,98*
Lager 4BULW
129
€ 5,59*
ab € 109,46*
€ 138,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.