Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120 l inkl. Kunststoffsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120 l inkl. Kunststoffsack
Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120 l inkl. Kunststoffsack
Artikel-Nr.:
     1955B-2001563219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466172
EAN/GTIN:
     4054773029535
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoffsack
Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120l inkl.Kunststoffsack bestehend aus: Abfallsammler verzinkt mit Standfuß, mit Kunststoffdeckel, silber und Klemmring zur Sackbefestigung, Einwurföffnung Ø 350 mm, H 980 x B 500 x T 530 mm · Kunststoffsack 120 l, Stärke 60 µm, hellblau, B 700 x L 1100 mm, gerollt, aus Hochdruck-PE, 250St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Ausführung: inkl. Kunststoffsack
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
9000466172
Werksnummer:
9000466172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H980xB500xT530mm
Produktart:
Abfallsammlerset
Ausfuehrung:
inkl. Kunststoffsack
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 127,75*
Lager 1955
183
€ 5,99*
ab € 99,91*
€ 127,88*
5 Tage
183
€ 8,90*
ab € 102,51*
€ 129,07*
€ 4,95*
ab € 99,64*
€ 129,98*
4 Tage
183
€ 4,99*
ab € 103,53*
€ 133,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.