| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-9000455003 Herst.-Nr.: 2119_CFR S64CR R70WGS 012.033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ohne Armlehnen · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · atmungsaktive Membran-Rückenlehne aus Kunststoff, höhenverstellbar mittels Easy-Touch 8 cm · automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegendrucks · synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne · Rückenlehne in vorderster Position arretierbar · Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm), Sitzneigungsverstellung -3° automatisch · Fünffuß-Untergestell aus robustem Kunststoff mit Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden und höhenverstellbarem Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: Tec spot · Lehnenhöhe: 580-660mm · Grifffarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Rollen/Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Stoffpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 410-570 mm | Tragfähigkeit: | 120 kg | Marke: | DAUPHIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,31* | € 309,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 253,29* | € 309,80* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,17* | € 310,92* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 251,05* | € 314,03* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 313,90* | € 387,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|