Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Arbeitsdrehstühle höhen- u.breitenverstellbar schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000455008
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     2 F Armlehnen A208KGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Kunststoff · Auflagen in PU soft · höhen- und breitenverstellbar
Weitere Informationen:
Marke:
DAUPHIN
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
höhen- und breitenverstellbar
Fassungsvermögen:
IR34
Magnethaltekraft:
Arbeitsdrehstühle
Weitere Suchbegriffe: Armlehne, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dauphin
2119_CFR S64CR R70WGS 006.033
ab € 236,40*
Sonstiges
Dauphin
2119_CFR S64CR R70WGS 012.033
ab € 243,44*
Sonstiges
Dauphin
2119 T5 S64CR R70WGS 006.033 V
ab € 197,22*
Sonstiges
Dauphin
2119 T5 S64CR R70WGS 012.033 V
ab € 195,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.