Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB500xT500mm 2Schubladen,1BD grau/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-9000452371
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001207
EAN/GTIN:
     4031068120054
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank h1000xb500xt500mm
beistell schrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Schubladen, 1 Boden
Breite:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
STUMPF
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stumpf beistellschrank, Beistellschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Werkzeug-/Beistellschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 285,02*
€ 346,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 379,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,50*
€ 381,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,93*
€ 381,79*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 407,11*
€ 495,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,08*
€ 589,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.