Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB500xT500mm 2Schubladen,1BD grau/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452371
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001207
EAN/GTIN:
     4031068120054
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank h1000xb500xt500mm
beistell schrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-VerriegelungLieferung ohne InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Schubladen, 1 Boden
Breite:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
STUMPF
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: stumpf beistellschrank, Beistellschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Werkzeug-/Beistellschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 286,46*
€ 345,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,12*
€ 376,75*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,69*
€ 379,27*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,90*
€ 379,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 380,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.