Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschützer BUENOS AIRES 45cm schwarz-melange EN388/EN407 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8003669314
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0845
EAN/GTIN:
     4025888411119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: 64% Schnittschutzfaser / 32,4% Polyamid / 3,6% Elastan · Universalgröße · Schnittschutzlevel D · Hitzeschutzlevel 1 · OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert · keine Stahl- und Glasfaser · Daumenloch · Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung · atmungsaktiv · höchster Tragekomfort Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: mit Daumenloch · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): x · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: x
Weitere Informationen:
Länge ca.:
45 cm
Farbe:
schwarz-melange
Material:
64% Schnittschutzfaser/32,4% Polyamid/3,6% Elasthan
Norm:
EN388/EN407
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
D
Marke:
OPTIFLEX
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Armschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 8,74*
€ 10,66*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 10,66*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,69*
2 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 9,00*
€ 10,92*
Lager 1319
170
10
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 13,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.