Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch CORRUFLEX/BUNA/AS ID 51,0mm Schwarz AD 60,0mm 4,5mm L.50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002869402
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4466050000-50
EAN/GTIN:
     4030477114654
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen
Sehr flexibler PVC/NBR Saug- und Druckschlauch mit Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 153mm · Aufdruck: Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 2,0bar · Farbe Innenseele: Schwarz · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Leicht gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
51,0 mm
Außen-Ø:
60,0 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
2,000 bar
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0,960 kg
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-30 , +65 °C
Innenseele:
NBR/PVC
Einlagen:
Hart-PVC-Spirale, Kupferlitze
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Aussendecke:
NBR/PVC
Marke:
TEGUMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, litze schwarz, litze, litze 50m, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 14,25*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 14,25*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,484*
€ 14,274*
Lager 1319
750
50
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 19,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,88*
€ 21,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 963,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.