Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+D-Schlauch PVC/NBR 51 x 5,2 mm grau PVC-Spir. innenlieg. + Kupferlitze 0,9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477114654
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen

Naftoil/Buna/AS S+D-Schlauch

Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel. Durch die integrierte Kupferlitze besonders für Fettabscheider und industrielle Reinigung geeignet. Aufbau : PVC/NBR-Mischung, grau, mit innenliegender PVC-Spirale, anthrazit und innenliegender Kupferlitze
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Temperaturbereich:
-30°C bis +65°C
ID:
51
AD:
61
kg/mtr.:
1.03
Aussendecke:
PVC/NBR-Mischung m. PVC Spirale innenl.
Vakuum bar:
0.9
PN:
5 bar bei 20°C
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, litze schwarz, litze, litze 50m, Naftoil, Buna, AS, S+DSchlauch, Naftoil/Buna/AS S+D-Schlauch PVC/NBR 51 x 5.2 mm Grau.S+D-Schlauch PVC/NBR 51 x 5.2 mm, NAFTOIL/BUNA/AS 51 M, 4466050000, Naftoil/Buna/AS S+D-Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 14,21*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 14,21*
1 Tag
385
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 14,23*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,404*
€ 14,234*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 16,88*
€ 21,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,70*
€ 25,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,05*
€ 25,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,10*
€ 22,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.