| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8002747106 Herst.-Nr.: 22761-58 EAN/GTIN: 4025888385434 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · EN 13758-2 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · Verstärkung: 100% Polyester · sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt · der Oberstoff ist sehr atmungsaktiv und unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · moderne und ergonomische Passform · vorgeformte Knie für noch mehr Komfort · Ventilationsöffnungen mit Reißverschlüssen · Kontrasteinsätze an den schmutzempfindlichen Stellen · Verstärkungen and den besonders belasteten Stellen · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 58 | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2/EN 13758-2/EN ISO 13688 | Marke: | ELYSEE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose 58, bundhose, bundhose gelb, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 50,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,27* | € 51,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 41,83* | € 53,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,80* | € 56,89* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,05* | € 78,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|