Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger dryCAT 16 L-Class 1200 W 1500l/min 230mbar 6l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8000807244
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002116
EAN/GTIN:
     4036351308416
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt · manuelle Filterabreinigung · praktische Halterungen für Saugdüsen und Saugrohr am Kunststoffgehäuse · optionales Fahrwerk · Kabelhalterung · Gebläsefunktion Weitere technische Eigenschaften: · Schalldruckpegel: 76,8dB(A) · Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Luftmenge:
1500 l/min
Unterdruck:
230 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Behältervolumen:
6 l
Kabellänge:
6 m
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
200 mm
Länge:
240 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
400 mm
Marke:
CLEANCRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,04*
€ 103,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 103,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 103,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 104,20*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,85*
€ 139,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7013152
ab € 2,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.