Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger dryCAT 16 L-Class 1200 W 1500l/min 230mbar 6l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000807244
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002116
EAN/GTIN:
     4036351308416
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt · manuelle Filterabreinigung · praktische Halterungen für Saugdüsen und Saugrohr am Kunststoffgehäuse · optionales Fahrwerk · Kabelhalterung · GebläsefunktionWeitere technische Eigenschaften:· Schalldruckpegel: 76,8dB(A)· Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Luftmenge:
1500 l/min
Höhe:
400 mm
Marke:
CLEANCRAFT
Unterdruck:
230 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Behältervolumen:
6 l
Kabellänge:
6 m
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
200 mm
Länge:
240 mm
Steckertyp:
F
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,73*
€ 103,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 103,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 104,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 104,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,50*
€ 110,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7013152
ab € 2,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.