Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger dryCAT 16 L-Class 1200 W 1500l/min 230mbar 6l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000807244
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002116
EAN/GTIN:
     4036351308416
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt · manuelle Filterabreinigung · praktische Halterungen für Saugdüsen und Saugrohr am Kunststoffgehäuse · optionales Fahrwerk · Kabelhalterung · GebläsefunktionWeitere technische Eigenschaften:· Schalldruckpegel: 76,8dB(A)· Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Luftmenge:
1500 l/min
Unterdruck:
230 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Behältervolumen:
6 l
Kabellänge:
6 m
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
200 mm
Länge:
240 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
400 mm
Marke:
CLEANCRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,52*
€ 104,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 104,28*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 104,67*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 105,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,02*
€ 111,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7013152
ab € 2,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.