| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000872245 Herst.-Nr.: 750800 EAN/GTIN: 4006062508009 |
| |
|
| | |
| gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 2,5min · Lötspitzentemperatur: 480°C · Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 80 W | Marke: | STANNOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,75* | € 25,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 25,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,96* | € 25,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,26* | € 26,24* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|