| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000818395 Herst.-Nr.: 48006 EAN/GTIN: 4014788504175 |
| | |
|
| | |
| ein spezielles Werkzeug für das problemlose Entriegeln von Schachtdeckeln mit Klemm- und Schnapp verschlüssen Lieferung erfolgt immer per 1 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Losbrechhilfe | Länge: | 800 mm | Ø: | 16 mm | Marke: | HÄRKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanaldeckelhebegerät, Kanaldeckelheber, Schachtdeckel-Hebegerät, Schachtdeckel-Heber, Schachtdeckelhebegerät, Schachtdeckelheber, härke kanaldeckelheber, gullideckel haber, Aushebeschlüssel, Heber, Kanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,10* | € 57,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,56* | € 57,75* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,56* | € 59,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 47,90* | € 60,84* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,18* | € 78,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|