| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818395 Herst.-Nr.: 48006 EAN/GTIN: 4014788504175 |
| | |
|
| | |
| ein spezielles Werkzeug für das problemlose Entriegeln von Schachtdeckeln mit Klemm- und Schnapp verschlüssenLieferung erfolgt immer per 1 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Losbrechhilfe | Länge: | 800 mm | Ø: | 16 mm | Marke: | HÄRKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanaldeckelhebegerät, Kanaldeckelheber, Schachtdeckel-Hebegerät, Schachtdeckel-Heber, Schachtdeckelhebegerät, Schachtdeckelheber, härke kanaldeckelheber, gullideckel haber, Aushebeschlüssel, Heber, Kanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,52* | € 54,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,53* | € 54,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,45* | € 57,80* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,71* | € 59,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 47,86* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|