Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro m.Füllung E-A-R Classic 3M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000371027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038203-SET PB-01-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
3m gehörschutzspender mit füllung
gehörschutz spender
Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Einwegbox · Befestigung: Wandspender/Tischaufsteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Füllung E-A-R Classic
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gehörschutz-spender 3m, Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 84,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,38*
€ 84,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 84,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,87*
€ 127,64*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,41*
€ 155,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,94*
€ 185,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 154,83*
€ 184,25
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 152,51*
€ 181,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,68*
€ 165,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 131,03*
€ 155,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 123,41*
€ 146,86
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 123,41* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
PD01001
ab € 60,60*
Sonstiges
3M
391-0000
ab € 67,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.