Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000038203-SET PB-01-001 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3M 7000038203-SET PB-01-001 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E
3M 7000038203-SET PB-01-001 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038203-SET PB-01-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
3m gehörschutzspender mit füllung
gehörschutz spender
3M 7000038203-SET PB-01-001 Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro mit Füllung E-A-R Classic Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleichtEN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dBWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: Einwegbox· Befestigung: Wandspender/Tischaufsteller
Weitere Informationen:
eClassID:
40011603
HerstellerNr:
7000038203-SET PB-01-001
Werksnummer:
4000371027
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,719400
Gewicht brutto Kg:
0,719400
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehörschutzspender
Weitere Suchbegriffe: gehörschutz-spender 3m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 102,40*
€ 130,19*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 130,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,48*
€ 131,97*
€ 4,95*
ab € 101,84*
€ 134,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 103,88*
€ 136,45*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,97*
€ 157,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,10*
€ 151,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,30*
€ 141,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,99*
€ 136,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,48*
€ 121,95
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 102,48* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
PD01001
ab € 60,91*
Sonstiges
3M
391-0000
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.