Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Matador EN 166 Fassung:Kristall,Scheibe:klar PC INFIELD SAFETY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000370163
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9230 006
EAN/GTIN:
     4260068694832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 2C-1,2 1 F KN CE · abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum, bietet angenehmen Tragekomfort und erhöhten Schutz · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · große Panoramascheibe · geringes Gewicht · uneingeschränktes Gesichtsfeld · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 30g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fassung: Kristall, Scheibe: klar
Scheibenkennzeichnung:
GA 2C-1,2 1 F KN CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie (antistatische), kratzfeste Polycarbonatscheib
Norm:
EN 166
Größe:
135
Marke:
INFIELD SAFETY
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,16*
4 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 10,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 10,47*
4 Tage
164
1
€ 5,59*
ab € 9,04*
€ 10,48*
Lager 1319
272
1
€ 8,95*
ab € 9,39*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.