Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerbrille Millenia 2G EN 166,EN 169,EN 170,EN 172 PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000370145
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032183
EAN/GTIN:
     7312550321836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · EN 169 · EN 170 · EN 172 · mit kratzfester und grün getönter Sichtscheibe (IR 5) zur Anwendung bei Schweißarbeiten · Nasenpads verhindern, dass die Brille von der Nase rutscht, kein nachjustieren · weiches und flexibles Rahmenmaterial für mehr Komfort an Kopf und Ohren Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: AF = Anti Fog, Hardcoat (K)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen schwarz/blau, Scheibe grün IR5
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 9,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,85*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,40*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 11,43*
Lager 1319
4
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.