| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000370045 Herst.-Nr.: 1002783 EAN/GTIN: 7312550027837 |
| | |
|
| | |
| EN 166-1F · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel blau, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2-1.2 B-D 1F | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlagfreie FogBan Scheibe | Norm: | EN 166-1FT | PSA-Kategorie: | II | Marke: | HONEYWELL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 8,33* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,44* | € 8,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,00* | € 9,17* | | | | Lager 1319 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,99* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|