Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914938
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-Rollenantrieb Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 760mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollen · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 45kg · Mobilität: fahrbar · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 300A · Bauart: kompakt · Höhe: 760mm · Schweißverfahren: MIG/MAG · Drahtvorschub: automatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 11kVA · Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-300 A
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
270 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
150 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
130 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.475,95*
€ 1.580,56*
3 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.592,86*
€ 1.647,17*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.515,03*
€ 1.664,37*
14 Tage
8
€ 8,90*
ab € 1.627,15*
€ 1.682,35*
Lager 1319
8
Frei Haus
ab € 1.753,43*
€ 1.866,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,26*
€ 2.220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,97*
€ 2.200,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.821,24*
€ 2.167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,20*
€ 2.100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,43*
€ 2.086,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,84*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 49,33*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0334
ab € 75,50*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0335
ab € 91,09*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,49*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,10*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,71*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810A
ab € 23,19*
Zubehör
k.A.
34-38-0810
ab € 27,75*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810
ab € 23,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.