Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR3 ECC RAM 1600 MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM-8GDR3EC-LD-1600 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
QNAP RAM-8GDR3EC-LD-1600 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-Y990702
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-8GDR3EC-LD-1600
EAN/GTIN:
     0885022005024
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
LONG-DIMM
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 129,13*
€ 163,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 168,21*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 172,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 180,69*
€ 6,78*
ab € 222,28*
€ 261,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.