Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55BDL6051C 55IN 139.7CM IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 55BDL6051C/00 Signage-Display 139,7 cm (55") 350 cd/m² 4K Ultra HD Touchscreen Android 9.0
Philips 55BDL6051C/00 Signage-Display 139,7 cm (55") 350 cd/m² 4K Ultra HD Touchscreen Android 9.0
Artikel-Nr.:
     128-Y261929
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL6051C/00
EAN/GTIN:
     8712581767365
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
3840X2160 350CD/M2 1300:1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
5
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.223,91*
€ 2.388,90*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.301,83*
€ 2.465,62*
€ 1,93*
ab € 2.502,88*
€ 2.679,79*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,90*
€ 2.842,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,59*
€ 2.819,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,71*
€ 2.736,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,00*
€ 2.684,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,91*
€ 2.646,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.