Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222B9T/00 55CM 21.5IN TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 222B9T/00
Artikel-Nr.:
     128-Y261489
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     222B9T/00
EAN/GTIN:
     8712581756789
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
1920X1080 16:9 250CD/QM BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 277,91*
€ 308,96*
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 323,49*
€ 6,78*
ab € 290,08*
€ 323,50*
Lager 128
Frei Haus
ab € 289,50*
€ 324,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 325,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.