Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50FT ACTIVE USB A TO B CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     128-V932784
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB50AC
EAN/GTIN:
     0065030850933
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Kabellänge:
15 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 29,75*
€ 39,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,70*
€ 39,54*
Lager 128
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 42,01*
€ 8,95*
ab € 32,78*
€ 44,55*
5 Tage
34
€ 1,00*
ab € 36,38*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2206498
ab € 31,69*
Ähnlich
RS Pro
2206499
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.