Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.5M USB 2.0 A TO B CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     128-V931739
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB50CM
EAN/GTIN:
     0065030845502
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,74*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,93*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,19*
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,69*
4 Tage
236
€ 1,00*
ab € 8,42*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.