Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO 15.6 CASUAL BACKPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     128-S60EVM7
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40T84058
EAN/GTIN:
     0193386076858
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
GREY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Rucksack
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Produkthauptfarbe:
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 13,00*
ab € 9,97*
€ 13,94*
€ 6,78*
ab € 16,14*
€ 22,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 22,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 23,89*
8 Tage
11
€ 5,00*
ab € 20,93*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.