Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series 2fach Monitor-Wandhalterung 30,5 cm (12") - 55,9 cm (22") Schwarz Schwenkbar, Rotierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-787697-BP
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-231-200
EAN/GTIN:
     698833010589
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ergotron 200 Series 2fach Monitor-Wandhalterung 30,5 cm (12") - 55,9 cm (22") Schwarz Schwenkbar,Rotierbar

Ergotron200 Series Dual Monitor Arm

Halter-Ausführung: Schwenkbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 30,5 cm (12") - 55,9 cm (22")
Tragkraft (max.) 11.8 kg

Schwenkbare Wandhalterung für zwei Monitore.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22") · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 11.8 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 58 cm · Wandabstand (min.): 14.5 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2") | 31|ツ|8 cm (12|ツ|5") | 32|ツ|8 cm (12|ツ|9") | 33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 35|ツ|6 cm (14")
Passend für Display-Größe (Bereich):
30|ツ|5 cm (12") - 55|ツ|9 cm (22")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
Ergotron
Halter-Ausführung:
Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Wandabstand (max.):
58 cm
Wandabstand (min.):
14.5 cm
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
11.8 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,86*
€ 470,65*
Frei Haus
ab € 425,47*
€ 484,69*
Frei Haus
ab € 429,29*
€ 489,78*
€ 4,95*
ab € 436,74*
€ 498,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,99*
€ 548,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.