Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series Dual Monitor Arm 55,9 cm (22") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 200 Series Dual Monitor Arm 55,9 cm (22") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Dual Monitor Arm 55,9 cm (22") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Dual Monitor Arm 55,9 cm (22") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Dual Monitor Arm 55,9 cm (22") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-231-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-231-200
EAN/GTIN:
     698833010589
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das ineinandergreifende Design der 200er Serie bietet Teleskopfunktion. Einfache Ausfahrfunktion für Ihre Monitore mit einem Verstellbereich von 58 cm.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schwenkbereich:
360 °
Projektionsflächenkapazität:
22 "
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
349 x 616 x 133 mm
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D
Gewicht:
4445 g
Verpackungsbreite:
349 mm
Verpackungstiefe:
616 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.