Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-J154047 Herst.-Nr.: PS23.8W9A2-2E EAN/GTIN: 0662919098464 |
| |
|
| | |
| MONITOR SIZE 20.76 X 11.67 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Geeignet für: | Monitor | Maximale Bildschirmgröße: | 23.8 " | Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, blickschutz filter monitor, bildschirmfilter, monitor 1920x1080 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,80* | € 67,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,06* | € 82,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,06* | € 82,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,27* | € 83,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 65,21* | € 84,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|